Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Edelstahl A2-70, blank
ISO 1207 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-ISO1207-A2/70-SZ-M5X20
Art.-Nr.
51341520
EAN 4057709848873
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 1207 ersetzt DIN 84 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Nenn-Ø
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Normen | ISO 1207 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |