Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Polyamid 6.6, natur

SHR-ZYL-ISO1207-PA6.6-SZ-M6X16

Art.-Nr. 51343616

EAN 4046777629415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Polyamid 6.6, natur

Art.-Nr. 51343616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 1207 ersetzt DIN 84 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Nenn-Ø


Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,2

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk )

10 mm

Kopfhöhe (k1)

3,9 mm

Normen

ISO 1207

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

16 mm

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

1,4 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

425-849 N

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur

MU-6KT-ISO4032-PA6.6-SW10-M6

Flache Scheibe für Sechskantschrauben und Muttern DIN 125, Polyamid

SHB-DIN125-PA6.6-NATUR-D6,4

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid

SHB-DIN9021-PA-D6,4

x 2000 St.
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(1,0-3,5NM)

Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug.
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll

DRHMOMSHSL-ASK-1/4ZO-(1-5NM)

Sehr kompakter Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme und präziser Skalenteilung