Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz

DIN 84 Polyamid 6.6
SHR-ZYL-DIN84-PA6.6-NATUR-SZ-M10X20

Art.-Nr. 027810 20
EAN 4047376050860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 027810 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 84, Polyamid 6.6, natur
Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk )

16 mm

Kopfhöhe (k1)

6 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen