Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderschraube mit Schlitz

DIN 84 Polyamid 6.6
SHR-ZYL-DIN84-PA6.6-NATUR-SZ-M10X35

Art.-Nr. 027810 35
EAN 4055375107492

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 027810 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 84, Polyamid 6.6, natur
Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

35 mm

Head diameter (dk )

16 mm

Head height (k1)

6 mm

Standards

DIN 84

Material

PA 6.6 - Polyamid

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Head type

Zylinderkopf

Drive type

Schlitz

Internal drive

Schlitz

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.5 mm

Thread form

Regelgewinde

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen