Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Polyamid 6.6
SHR-ZYL-DIN84-PA6.6-NATUR-SZ-M3X22
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 5.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Normen | DIN 84 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0.5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)