Zylinderschrauben mit Innensechskant Sortiment
ISO 4762 Stahl 8.8 verzinkt 1040-teilig Sysko
SHR-ZYL-SYSKO-ISO4762-8.8-(A2K)-1040TLG
Art.-Nr. 5964008401
EAN 4046777589276
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 1.040 Teilen
- Je 100 Innensechskantschrauben M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- Je 100 Innensechskantschrauben M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 Innensechskantschrauben M5 x 20 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M5 x 25 / M5 x 30 mm
- Je 50 Innensechskantschrauben M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- Je 40 Innensechskantschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 Innensechskantschrauben M6 x 40 mm
- Je 30 Innensechskantschrauben M8 x 16 / M8 x 20 mm
- Je 20 Innensechskantschrauben M8 x 25 / M8 x 30 mm
Datenblätter(X)
Normen | DIN 912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1040 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 6740,000 g |
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X10
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X30
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X10
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X30
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X40
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X16
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X20
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X25
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X30
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X10
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-(A2K)-M4X16