Zylinderstift ISO 2338 Edelstahl A1 (h8)
ISO 2338 h8 Edelstahl A1 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-A1-H8-5X12
Art.-Nr.
50943512
EAN 4057708141005
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt DIN 7
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kuppenhöhe (c) | 0,8 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | h8 |
RoHS-konform | Ja |