Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift ISO 2338 Edelstahl A1 (h8)

ISO 2338 h8 Edelstahl A1 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-A1-H8-8X20

Art.-Nr. 50943820

EAN 4057709871857

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift ISO 2338 Edelstahl A1 (h8)

Art.-Nr. 50943820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt DIN 7
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

20 mm

Kuppenhöhe (c)

1,8 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

h8

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen