Zylinderstift ISO 2338 Stahl blank (h8)
ISO 2338 h8 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-H8-1X8
Art.-Nr. 5094218
EAN 4057708649570
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweisersetzt DIN 7
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kuppenhöhe (c) | 0,2 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | h8 |
RoHS-konform | Ja |
