Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift ISO 2338 Stahl blank (h8)

ISO 2338 h8 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-H8-4X20

Art.-Nr. 50942420
EAN 4063275626371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift ISO 2338 Stahl blank (h8)

Art.-Nr. 50942420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt DIN 7
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

20 mm

Kuppenhöhe (c)

0,63 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

h8

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen