Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet ISO 8735 Typ A (gehärtet und angelassen), Edelstahl C1, mit Toleranzklasse m6
ISO 8735 m6 Edelstahl C1 blank Typ A
STI-ZYL-GEH-ISO8735-C1-A-M6-6X28
Art.-Nr. 50957628
EAN 4046777516562
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ersetzt die DIN 7979
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Nenndurchmesser (d1) | 6 mm | 
| Länge (l1) | 28 mm | 
| Anschlussgewinde (d2) | M4 | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 6 mm | 
| Lochtiefe (t2) | 10 mm | 
| Normen | ISO 8735 | 
| Werkstoff | Edelstahl, C1 | 
| Oberfläche | Blank | 
| Ausführung | Typ A, durchgehärtet | 
| Härte nach Vickers, HV | 460 HV | 
| Toleranzklasse | m6 | 
| RoHS-konform | Ja |