Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet ISO 8735 Typ A (gehärtet und angelassen), Edelstahl C1, mit Toleranzklasse m6
ISO 8735 m6 Edelstahl C1 blank Typ A
STI-ZYL-GEH-ISO8735-C1-A-M6-6X55
Art.-Nr.
50957655
EAN 4046777516708
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ersetzt die DIN 7979
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Length (l1) | 55 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M4 |
Thread length (metric thread) (t1) | 6 mm |
Lochtiefe (t2) | 10 mm |
Standards | ISO 8735 |
Material | Edelstahl, C1 |
Surface | Blank |
Design | Typ A, durchgehärtet |
Härte nach Vickers, HV | 460 HV |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-compliant | Ja |