Zylinderstift Innengewinde ungehärtet ISO 8733 Edelstahl 1.4305
ISO 8733 Edelstahl 1.4305
STI-ZYL-UNGEH-ISO8733-A1-1.4305-10X30
Art.-Nr. 509471030
EAN 4046777706116
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
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M6 |
Lochtiefe (t2) | 16 mm |
Normen | ISO 8733 |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
Toleranzklasse | m6 |
Ausführung | Ungehärtet |
RoHS-konform | Ja |