Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift Innengewinde ungehärtet ISO 8733 Edelstahl 1.4305

ISO 8733 Edelstahl 1.4305
STI-ZYL-UNGEH-ISO8733-A1-1.4305-6X26

Art.-Nr. 50947626

EAN 4046777705218

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift Innengewinde ungehärtet ISO 8733 Edelstahl 1.4305

Art.-Nr. 50947626

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

26 mm

Anschlussgewinde (d2)

M4

Lochtiefe (t2)

10 mm

Normen

ISO 8733

Werkstoff

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche

Blank

Toleranzklasse

m6

Ausführung

Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen