Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7979, Form C, ungehärtet

DIN 7979 Stahl ungehärtet blank
STI-ZYL-DIN7979-UNGEH-C-M6-8X16

Art.-Nr. 024770816

EAN 4053478262674

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7979, Form C, ungehärtet

Art.-Nr. 024770816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Toleranzklasse m6

Hinweis

DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8733 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

16 mm

Anschlussgewinde (d2)

M5

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

8 mm

Lochtiefe (t2)

12 mm

Normen

DIN 7979

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Toleranzklasse

m6

Form

C

Ausführung

Ungehärtet

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen