Zylinderstift mit Kegelkuppen DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse h8
DIN 7 h8 Stahl blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-H8-2X8
Art.-Nr. 025290208
EAN 4049557321899
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 2 mm  | 
Länge (l1)  | 8 mm  | 
Kuppenhöhe (c)  | 0,3 mm  | 
Normen  | DIN 7  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Ausführung  | Ungehärtet  | 
Toleranzklasse  | h8  | 
RoHS-konform  | Ja  |