Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Edelstahl A1 (m6)
ISO 2338 m6 Edelstahl A1 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-M6-A1-1,5X8
Art.-Nr. 5094101508
EAN 4046777022612
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
Nenndurchmesser (d1) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kuppenhöhe (c) | 0,3 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |