Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank

ISO 2338 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-A4-M6-12X55

Art.-Nr. 509441255
EAN 4060052802997

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 509441255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt DIN 7
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

55 mm

Kuppenhöhe (c)

2,5 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen