Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank

ISO 2338 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-A4-M6-4X28

Art.-Nr. 50944428

EAN 4057709973438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 M6 Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 50944428

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt DIN 7
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

28 mm

Kuppenhöhe (c)

0,63 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen