Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Stahl blank (m6)

ISO 2338 m6 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-M6-4X6

Art.-Nr. 5094004006

EAN 4046777042757

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Stahl blank (m6)

Art.-Nr. 5094004006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

6 mm

Kuppenhöhe (c)

0,63 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen