V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Handrička z mikrovlákna, profesionálna
Utierka z mikrovlákna na profesionálne čistenie pri údržbe a čistenie vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne efektívny čistiaci účinok
- Na suché použitie
Statický účinok priťahuje prach a jemné nečistoty
- Na mokré/suché použitie
Odstraňuje hrubú a mastnú špinu
- Úspora času
Čistí bez používania čistiacich prípravkov
- Úspora nákladov
- Ideálne vhodné na leštenie
- Nízky vplyv na životné prostredie
Mimoriadne jemné, pevné vlákna
- Vynikajúca kĺzavosť
- Leštenie bez hologramov s vysokým leskom
- Dlhá životnosť
- Viaže prach na dreve
Bez obšívky – nezanecháva škrabance
Môže sa umývať vodou teplou až 60°C
- Neperte s avivážnym prostriedkom
- Po použití vysušte na vzduchu
Možno prať pri teplotách do 60°C (nepoužívajte aviváž). Pri čistení akrylových sklených povrchov buďte opatrní.
Utierka z mikrovlákna Professional je vhodná na čistenie pri údržbe a dokončovacie čistenie vozidiel. Je ideálna na všetky kovové, textilné, keramické povrchy, kúpeľňové armatúry atď. Keďže nezanecháva šmuhy, môže sa taktiež používať na leštenie. Vďaka vysokej schopnosti absorbovať mastnotu a nečistoty je vhodná na predbežné čistenie pred nanášaním povrchových náterov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!