Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

pias® Bohrschraube Senkkopf Stahl Zink Lamelle, AW-Antrieb

pias Stahl Zink-Lamelle Senkkopf AW
SHR-BSP-SEKPF-AW40-(RSI)-M8X35

Art.-Nr. 020500835

EAN 4038898147602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
pias® Bohrschraube Senkkopf Stahl Zink Lamelle, AW-Antrieb

Art.-Nr. 020500835

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 250 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sonstige Norm

WN 205

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Innenantrieb

AW40

Bohrspitzenlänge (lp)

15 mm

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

10 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

600-800 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen