reflexná Bunda Domestic
Výstražná reflexná bunda
BUNDA BOMBER HIVIS FLUO ORANŽ/ANT 3XL
MODYF
Obj. č.
M409431005
EAN 4251761460855
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná výstražná bunda s podšívkou a reflexnými pásmi, ktorá zaručuje dobrú viditeľnosť počas práce
- Teplá bunda s podšívkou, priedušná, odolná voči vode a vetru
- 2 vonkajšie vrecká, 1 „napoleonove“ vrecko, 1 vnútorné vrecko
- Reflexné pásy, predĺžený zips
- Kapucňu možno zrolovať a zasunúť do goliera
- Manžety s ochranou proti vetru, elastický lem
- EN 20471 trieda 3, okrem veľkosti XS – trieda 2, EN343 trieda 4/1, EN 14058 trieda 3/3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Oranžová, Antracitová |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou |
Hmotnosť látky na m2 | 205 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 14058 |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 180 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nebieliť |