V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Stojan na vŕtačku DS Comfort
Kompaktný stojan na vŕtačku pre diamantové jadrové vŕtačky DS 180 a DS 300
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Hliníkový stĺpik s rukoväťou na prenášanie a dve pevné gumené kolieska na náprave z nehrdzavejúcej ocele umožňujú jednoduchú a praktickú prepravu
- Indikátor z nehrdzavejúcej ocele pre hĺbku vŕtania, uhol vŕtania a stred vŕtania je odolný voči vlhkosti a nečistotám
- Stĺpik s rybinovým navádzaním umožňuje stabilný úchop a presné navádzanie posunu vŕtačky
- Ryhované nastavovacie skrutky s doplnkovou šesťhrannou hlavou umožňujú manuálne ovládanie, používanie vretena vŕtačky alebo iného nástroja
- Vhodná pre ľavákov aj pravákov
- Vreteno vŕtačky s rýchloupínacím spojom, ktoré možno pripevniť na ľubovoľnú stranu nosníka, s integrovaným kľúčom na vrúbkované nastavovacie skrutky
- Špeciálne vyvinutý stojan na vŕtačku umožňuje vŕtať pod 90° uhlom a pri upevnení na podlahu umožňuje horizontálne vŕtanie otvorov do stien. Ideálny, keď sa na stene nesmie vykonávať navŕtavanie
Stojan na vŕtanie sa musí používať spolu so súpravou vysávača do priemeru vŕtania max. 150 mm. Túto zostavu možno dosiahnuť len pri optimálnych podmienkach, čo znamená, že v prípade potreby môže byť maximálny priemer vŕtania na pracovisku výrazne nižší, napr. v dôsledku kvality podkladu na zemi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!