WÜTOX zápustná hlava s plným závitom TX Skrutka do dreva
WÜPOFAST II, pozin. oceľ, plný závit, záp. hl., TX
SKRUTKA ZAP HL WUPO TX20 A2K 3,5X20/16
Obj. č. 017603520
EAN 4058794202212
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednochodý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Čisté zaskrutkovanie
- Viac závitov na krátkych dĺžkach
Hrubý závit, priemer 3,0 – 6,0 mm/L ≥ 40 mm
- Znížené nadmerné uťahovanie skrutiek v mäkkých drevených materiáloch
- Rýchlejšie skrutkovanie ako pri jednochodom závite, úspora času až 20 %
- Špeciálny plastový kĺzavý povlak tiež znižuje krútiaci moment pri skrutkovaní
Hrot skrutky
- Ostrý hrot s dodatočným frézovacím rebrovaním
- Presné a bezpečné, aj pri laminovanách drevotrieskových doskách
- Minimálne štiepacie sily vďaka frézovaciemu rebrovaniu, najmä pri zaskrutkovávaní na okrajoch
Hladká zápustná hlava
- Vhodné pre drevené a kovové armatúry
Skrutka s vyvŕtanou hlavou od priemeru ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm
- Na čisté záhlbenie v dreve
- Vhodné pre drevené a kovové armatúry
Upínanie TX
- Žiadne kývanie, optimálne centrovanie a dlhšia servisná životnosť.
- Iba jeden hrot (TX 20) stačí pre priemery od 3,5 mm do 5 mm
Povrch
- Pozinkované, modro pasivované
- Väčšia hrúbka vrstvy od priemeru 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Bez chrómu (VI)
Balenie
- Nové červeno-bielo-červené balenie kompatibilné so stojanmi Orsy
- Na jednoduché vyberanie skrutiek možno obal otvoriť spredu aj zboku
Doklad o výkone
- Stavebný výrobok s označením CE
- Statické hodnoty v súlade s EN 14592 a s vyhlásením o výkone
- Overená kvalita, vhodné pre statické konštrukcie
- Označenie W na hlave skrutky na jednoduchšiu identifikáciu
Skrutky nie sú vhodné pre aplikácie s priamym vystavením pôsobeniu prvkov, aplikácie vo vlhkých priestoroch alebo v priestoroch s obsahom chlóru Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti.
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 20 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 4 mm |
Vnútorný pohon | TX20 |
Dĺžka závitu (lg) | 16 mm |
Priemer jadra | 2,25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,916 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |