Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Matica s poistným ozubením

DIN 6923 pod. neh. o. A4 Gleitmo 615, poist. ozub.

Obj. č. 038700054

EAN 4060053748768

Cena za zvolené balenie
Matica s poistným ozubením

Obj. č. 038700054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobné ako DIN 6923, nehrdzavejúca oceľ A4, Gleitmo 615, s poistnými zubami
Upozornenie

Norma DIN 6923 bola zrušená a nahradená normou EN 1661. Niektoré prvky sú podobné (jemný závit odstránený | Veľkosť kľúča pre M10 zmenená z 15 mm na 16 mm).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (h1)

4 mm

Priemer príruby (dc)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Normy

DIN 6923 podobné

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

s hladkou povrchovou vrstvou

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Stúpanie

0,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie