Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spony Pre ručnú sponkovačku

Spona pre ručnú sponkovačku HT53
SPONA NAHRADNA DO .0714853-8MM

Obj. č. 0480153008
EAN 4024835059497

Cena za zvolené balenie
Spony Pre ručnú sponkovačku

Obj. č. 0480153008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obyčajná oceľ

Vhodné pre ručnú sponkovačku HT53, č. položky 0714853

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (b1)

11,40 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Menovitý priemer

0,75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre kladivkovú a ručnú sponkovačku

Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Bosch HT8, Bosch HMT53, Bosch HT14, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 50E, Esco 90, Esco 20 prof., Esco 40 prof., Esco 100, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Novus J01, Novus J02, Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Rapid 530