Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Svorka na káble Typ 1

Plastová svorka na káble, typ 1
RYCHLOUPAVNOVAC PRE PSA 10,8X8,2

Obj. č. 050053164
EAN 4047376891210
Cena za zvolené balenie
Svorka na káble Typ 1

Obj. č. 050053164

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odnímateľný držiak na prevodové a káblové vedenia
Upozornenie

Rozmery A a C v zostavenom stave

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6,5-6,7 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,7-2 mm

Šírka

8,2 mm

Dĺžka

10,8 mm

Materiál

PA 6 – polyamid

Farba

Sivá

Originálne číslo náhradného dielu

7903079004, 7703079070, 14569680

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie