Káblová spona KBL 1 vyrobené z polyamidu s plastovým jazýčkom
Káblová viazacia páska KBL1 PA s plast. západkou
PASKA STAHOVACIA PLAST.BIELA 3,6X140
Obj. č. 050212
EAN 4045727890622
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoľahlivá káblová páska na rýchle organizovanie a zväzovanie káblov a vodičov
Dlhá, spoľahlivá životnosť
- Vysoká priemyselná kvalita zaručuje dlhú a spoľahlivú životnosť pri použití v interiéri aj exteriéri v závislosti od verzie
- Vnútorné ozubenie na páske na bezpečné uchytenie zoskupených káblov
- Verzie s prírodnou farbou sú vhodné len na použitie v interiéri, čierne verzie sú vhodné aj na dočasné použitie v exteriéri vďaka svojej odolnosti voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Uhlíkové aditívum v čiernych káblových páskach spomaľuje vplyv UV žiarenia na materiál
- Odolnosť voči zásadám, olejom, mazivám a palivám z vozidiel
Jednoduché používanie
- Možno nainštalovať priamo ručne, nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje
Upozornenie
- Pri používaní káblových pások postupujte opatrne v prípade silných minerálnych kyselín a/alebo oxidačných chemických látok, najmä pri vysokých teplotách
- Nie je odolné voči minerálnym kyselinám a/alebo oxidačným chemickým látkam
- Neutrálna: Na použitie v interiéri
- Čierna: Aj na dočasné použitie v exteriéri vďaka uhlíkovej prísade, ktorá spomaľuje vplyv UV žiarenia na materiál
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Výroba rozvodných skríň, montáž, konštrukcia vozidiel, dielne pre vozidlá, dielne, konštrukcia výťahov
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Farba | Prírodná |
Šírka | 3,6 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Priemer káblového zväzku min./max. | 1,6-30 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 85 °C |
Teplota spracovania min./max. | -10 do 85 °C |
Min. sila v ťahu | 178 N |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |