Nabíjačka akumulátorov, 12/ 24 V – 120 A, 20 – 1 500 Ah
KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 120 A Lithium/Blei
NABIJACKA BATERII 12/24V,120A,20-1500AH
Obj. č. 0510955870
EAN 4061975345929
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre vozidlá s 12 a 24 V lítiovými a olovenými akumulátormi
Napríklad: Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje, HGV
Automatická detekcia batérie a napätia batérie
Kompaktná, robustná nabíjačka batérií s puzdrom z oceľového plechu odolným proti nečistotám, je možné ju inštalovať aj na stenu pomocou otvoru na spodnej strane
Technológia viacrezonančného konvertora pre každodenné profesionálne použitie v dielni
Intuitívne ovládanie s jednoduchým dotykovým grafickým displejom
Nabíja batérie so zvyškovým napätím > 1,5 V pre 12 V elektrické systémy vozidla a 3,0 V pre 24 V elektrické systémy vozidla
Režim desulfatácie pre obnovenie sulfátovaných batérií
Ochrana pred
- Skratom
- Opačnou polaritou
- Prepätím
- Iskrami (systém proti iskreniu)
- Prehriatím vnútornej elektroniky
Servis a programovanie aktualizácií je možné vykonať cez USB rozhranie
Sklápacia spodná časť umožňuje prístroj nakloniť, a získať tak lepší pohľad na displej
S plne izolovanými terminálmi batérie
Hárky údajov(X)
Dielňa
- Zákaznícky servis/nabíjanie batérie – pre 12 V a 24 V batérie (pozrite si tabuľku typov batérií) V režime nabíjania napája nabíjačka batériu nasledovne: 14,8 V pre 12 V pri 120 A alebo 29,2 V pre 24 V pri 60 A
- Nepretržité nabíjanie bez špičiek napätia pre blikajúce ovládacie zariadenia
- Diagnostika – stabilizuje 12 V alebo 24 V batérie vo vozidle na účely diagnostiky vozidla
- Výmena batérie – zaisťuje stabilné palubné napájanie (externé napájanie/režim podpory) počas výmeny batérie s napätím 13,0 V pre 12 V a 26,0 V pre 24 V, aby sa zabránilo strate uložených informácií
Predvádzacie miestnosti a doručenie vozidla – udržiavacie nabíjanie
Dodáva batérii napätie 14,4 V až do 120 A a zaisťuje spoľahlivé napätie vo vozidle na prezentáciu všetkých funkcií vozidla
Skladovanie – udržiavacie nabíjanie
Nabíjanie batérie pred jej predajom alebo pred použitím v dielni
Frekvencia | 50 Hz |
Nabíjacie napätie max. 12 V | 14,8 V |
Nabíjacie napätie max. 24 V | 29,2 V |
Nabíjací prúd pri 12 V | 120 A |
Nabíjací prúd pri 24 V | 60 A |
Kapacita batérie/akumulátora min./max. | 20-1500 Ah |
Výkon | 3300 W |
Označenie batérie | Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), Olovený akumulátor 24 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+) |
Charakteristika nabíjania | IUoU |
Druh krytia IP | IP 21 |
Dĺžka kábla | 5 m |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 5 m |
Prierez kábla | 25 mm² |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 14991,000 g |
Farba | Dopravná čierna RAL 9017 |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |