Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, drevo, dve hviezdy

Pílový list do priamočiarej píly 2S, drevo
LIST PRIAM PILY 5KS 69/4

Obj. č. 0608116113

EAN 4011231500036

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, drevo, dve hviezdy

Obj. č. 0608116113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný pílový list do priamočiarej píly pre vyššie nároky. Na rezanie napr. dreva a doskových materiálov
  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovná dĺžka

69 mm

Hrúbka materiálu min./max.

5-50 mm

Rozstup zubov

4,0 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, PVC

Vhodné pre

Preglejka, Lepené drevo

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka (L)

100 mm

Verzia

Ozubenie na zadnej strane

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie