Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list na drevo do priamočiarej píly

Pílový list do priamoč. píly 3S, Multiblade, drevo
LIST PRIAM PILY 5KS MULTIBLADE-90MM

Obj. č. 0608116234

EAN 4024835895675

Cena za zvolené balenie
Pílový list na drevo do priamočiarej píly

Obj. č. 0608116234

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka progresívnemu rozstupu zubov je ideálny na tenké a hrubé materiály a zároveň umožňuje rýchle rezanie
  • Vynikajúci list pre staveniská, keďže môžete pracovať nepretržite s jedným listom, čo eliminuje zbytočné výmeny listov chvostovej píly.

  • Pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť

  • Na použitie s priamočiarymi pílami s rýchloupínacím držiakom
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Farebný kód


  • Hnedá: Vhodný na drevo

  • Modrá: Vhodný na kov

  • Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie

  • Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ

  • Oranžová: Vhodný na plasty


Systém označenia hviezdami


  • Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách

  • Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.

  • Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.

  • Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.

Pracovná dĺžka

90 mm

Hrúbka materiálu min./max.

2-65 mm

Rozstup zubov min./max.

2-3 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tvrdé drevo, mäkké drevo, Preglejka, Drevovláknité dosky, Drevovláknitá doska s plastovou vrstvou, Lepené drevo

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka (L)

117 mm

Verzia

Progresívne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie