Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada skrutkovačov VDE, ploché/PZ, zapustená hlava, 5 ks - SADA SKRUTKOVACOV VDE PZ/PL DR 5D
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sada skrutkovačov VDE, ploché/PZ, zapustená hlava, 5 ks - SADA SKRUTKOVACOV VDE PZ/PL DR 5D - 1

Sada skrutkovačov VDE, ploché/PZ, zapustená hlava, 5 ks

Sada skrutk. VDE, pl/kríž. drážka PZ
SADA SKRUTKOVACOV VDE PZ/PL DR 5D
ZEBRA

Obj. č. 061396335
EAN 4038898274605

Cena za zvolené balenie
Sada skrutkovačov VDE, ploché/PZ, zapustená hlava, 5 ks

Obj. č. 061396335

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1 x plochý 0,4 x 2,5; 1 x plochý 0,8 x 4,0; 1 x plochý 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2

Čepeľ: leštená, izolovaná



Norma:

Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900:2004



Obsah: 5 ks


  • Plochý 0,4 x 2,5 x 80

  • Plochý 0,8 x 4,0 x 100

  • Plochý 1,2 x 6,5 x 150

  • Zapustená hlava PZ 1

  • Zapustená hlava PZ 2

Testovanie VDE, testovanie GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na využitie v oblasti elektrotechniky

Número de piezas en el surtido/juego

5 STK

Obsahuje Sada skrutkovačov VDE, ploché/PZ, zapustená hlava, 5 ks:
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,4X2,5X80

ZEBRA
Popis:
0,4 x 2,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,8X4X100

ZEBRA
Popis:
0,8 x 4,0 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1,2X6,5X150

ZEBRA
Popis:
1,2 x 6,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, zapustená hlava PZ,

SKRUTKOVAC VDE PZ1X80

ZEBRA
Popis:
1
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, zapustená hlava PZ,

SKRUTKOVAC VDE PZ2X100

ZEBRA
Popis:
2
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie