Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Hrot AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením - BIT AW10 RUZOVY 1/4  L25MM Hrot AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením - BIT AW10 RUZOVY 1/4  L25MM Hrot AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením - BIT AW10 RUZOVY 1/4  L25MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Hrot AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením - BIT AW10 RUZOVY 1/4  L25MM - 1
Hrot AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením - BIT AW10 RUZOVY 1/4  L25MM - 2
Hrot AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením - BIT AW10 RUZOVY 1/4  L25MM - 3

Hrot AW® C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

Hrot, AW, ZEBRA C 6.3 (1/4)
BIT AW10 RUZOVY 1/4 L25MM

Obj. č. 061412510

EAN 4038898000846

Cena za zvolené balenie
Hrot AW® C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

Obj. č. 061412510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zdokonalená dlhodobá životnosť skrutkového spoja


  • Patentovaný tvar AW hrotu znamená, že vyhadzovacie (vysúvacie) sily sú prakticky nulové

  • Rovnomerné rozloženie sily zabraňuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť hláv skrutiek voči korózii


Rýchle, bezpečné a ľahké skrutkovanie


  • Tvar hrotu AW optimalizuje prenos sily pri skrutkovaní

  • Presné vycentrovanie hrotu a maximalizovaná kontaktná plocha hrotu v skrutkovači uľahčujú správne skrutkovanie aj pri činnostiach s mnohými skrutkovacími úkonmi.


Jeden hrot pre ručné aj elektrické nástroje


  • Šesťhranné upínanie 1/4“ je vhodné pre väčšinu štandardných držiakov skrutkovačov so skľučovadlami pre hroty, elektrické skrutkovače a akumulátorové skrutkovače.

  • Drážky v upínaní zaisťujú bezpečné uchytenie hrotu do náradia


Robustný skrutkovací hrot


  • Patentovaná konštrukcia hrotu AW aj materiál hrotu zaručujú nadpriemernú prevádzkovú životnosť

  • Odolnosť hrotu znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Upozornenie

Hrot a držiak na skrutkovacie hroty sa samozrejme môžu použiť aj samostatne. Maximálnu účinnosť systému však dosiahnete len ich kombináciou, najmä pri nepretržitom profesionálnom používaní.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

AW10

Uťahovacia hlava

C 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Dĺžka

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie