Magnetický držiak bitov 1/4" Dlhý
Držiak bitov E 6.3 (1/4) na r. vým. jed. ruk. úzky
DRZIAK MAGNETICKY BITOV 1/4IN-67MM
Obj. č.
0614176617
EAN 4065746731423
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívny magnetický držiak na skrutkovacie hroty s upevnením na rýchlu výmenu a vodiacou objímkou
Hroty možno rýchlo a jednoducho vymeniť
- Ak sa objímka neaktivuje, hrot sa zasunie do držiaka
- Hrot sa automaticky zaistí – na bezpečné upevnenie bez kývania
- Jednoduché odomknutie vďaka upevneniu na rýchlu výmenu s pružinovým mechanizmom
Dokonalé uchopenie a pohodlná práca
- Upevnenie na rýchlu výmenu s ryhovaním na zaistenie dokonalého uchopenia a čierna hliníková vodiaca objímka na pohodlnú prácu
- Objímka sa s hrotom neotáča
Veľmi tenká konštrukcia
- Veľmi tenký držiak na skrutkovacie hroty, max. priemer 11,5 mm
- Vhodný do stiesnených priestorov
Na skrutkovacie hroty so šesťhranným profilom podľa normy DIN 3126
Upozornenie
Pokyny




Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L) | 67 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 25 mm |
Priemer puzdra (D) | 11,50 mm |
Verzia | S vodiacou objímkou |