Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/NevsDPNgmO0

Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM - 1
Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM - 2
Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM - 3
Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM - 4
Magnetický držiak bitov 1/4" - DRZIAK BITOV MAGN 1/4  L66MM - 5

Magnetický držiak bitov 1/4"

Drž. hr. E6,3 (1/4), magn.,1-ruč.,úzky
DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L66MM

Obj. č. 0614176638
EAN 4050641636546

Cena za zvolené balenie
Magnetický držiak bitov 1/4"

Obj. č. 0614176638

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Držiak bitov s funkciou rýchlej výmeny jednou rukou

Veľmi rýchla a jednoduchá výmena hrotov


Funkcia rýchlej výmeny jednou rukou: Jemným stlačením tlačidla vysunete hrot smerom vpred.



Prístup k hlbokým a ťažko dosiahnuteľným hlavám skrutiek


Veľmi tenká konštrukcia (∅ max. 10,5 mm)



Pre hroty so šesťhrannými hlavami v súlade s normou DIN 3126

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Tipo de accionamiento

Šesťhran

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L)

66 mm

Dĺžka ostria (L1)

40 mm

Priemer puzdra (D)

10.5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie