Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny držiak 1/4" S manžetou z nehrdzavejúcej ocele, poistným krúžkom a permanentným magnetom

Univerzál. držiak E 6.3 (1/4), nehrdz. oceľ, mag.
DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L74MM

Obj. č. 0614176702
EAN 4046777310672

Cena za zvolené balenie
Univerzálny držiak 1/4" S manžetou z nehrdzavejúcej ocele, poistným krúžkom a permanentným magnetom

Obj. č. 0614176702
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
Uťahovacia hlava

E 6.3 (1/4 palca)

Tipo de accionamiento

Vonkajší šesťhran

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Šesťhranný otvor

Dĺžka (L)

74 mm

Durchmesser (D)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie