Sada bitov 1/4" S nástrčnými kľúčmi
Sada hrotov, 1/4" vl. s uhl. p. úpr. 59 ks
SADA BITOV A NASTR. KLUCOV 59KS
Obj. č. 061425159
EAN 4062856846085
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sortiment hrotov pre rôzne odvetvia
- Obsahuje najbežnejšie veľkosti magnetických čepelí do zakladacieho kľúča v osobitnom plastovom držiaku so sponou na opasok na mechanické spracovanie
Atraktívna uhlíková povrchová úprava
- Penová vložka s potlačou a uhlíkovou povrchovou úpravou pre lepšiu robustnosť, stabilitu a jednoduché čistenie
Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho
- Nástroje sú označené na penovej vložke, aby sa dali rýchlo identifikovať
Hárky údajov(X)
Napr. na použitie v elektrickom, elektronickom, strojárskom, automobilovom, motocyklovom, drevospracujúcom a stavebnom sektore
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Počet dielov v sortimente/súprave | 59 KS |
Dĺžka | 110 mm |
Šírka | 225 mm |
Výška | 35 mm |
DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L74MM
DRZIAK BITOV MAGNET 1/4 L175 MM
BIT VN 6HR 2 1/4 L25MM
BIT VN 6HR 2,5 1/4 L25MM
BIT VN 6HR 3 1/4 L25MM
BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM
BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM
BIT VN 6HR 6 1/4 L25MM
BIT-TX27-GRAU-1/4IN-L70MM
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM
BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.