Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Pre sendvičový materiál

Pílový list do priam. píly 3S na sendvič. mater.
LIST PRIAM PILY STAV MAT 5KS 105/2

Obj. č. 0615117105
EAN 4038898410959

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, stavebníctvo, tri hviezdy Pre sendvičový materiál

Obj. č. 0615117105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný pílový list pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Vhodný najmä na rezanie napr. sendvičového materiálu
  • Jemný 2 mm rozstup zubov a dĺžka 107 mm alebo 155 mm pre materiály s hrúbkou až 6 mm alebo 120 mm.

  • Na použitie s priamočiarymi pílami kompatibilnými s pílovými listami s T stopkou
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.