Pílový list do chvostovej píly, drevo, tri hviezdy Ideálny na konštrukciu okien
Pílový list do chvostovej píly 3S na výrobu okien
PILOVY LIST NA DREVO
Obj. č.
0615815030
EAN 4038898411000
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na odstraňovanie okien vďaka špeciálnemu tvaru a vystuženej zadnej časti pílového listu
- Špeciálny tvar pílového listu, ako aj optimalizovaný rozstup zubov umožňujú veľmi jednoduché a rýchle rezanie drevených, kovových a plastových okien.
- Vďaka skosenému tvaru možno pílový list taktiež jednoducho navádzať na ťažko dostupných miestach
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Drevo s kovom, hliník, PVC a plasty ako také
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov min./max. | 3,6-5,1 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Konštrukcia okien |
Vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo |
Hrúbka materiálu min./max. | 10-100 mm |
Počet dielov | 5 KS |