Kovový pílový list do chvostovej píly, štyri hviezdičky, Demolition Longlife/nehrdzavejúca oceľ, profesionálny Na demolačné práce
List do chvost. píly 4S, Demolition Longlife, kov
REZNE PLATKY 3KS 150X3,0








Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zuby s karbidovým hrotom zaručujú veľmi dlhú životnosť a maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.
- Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle
- Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
- Ak chcete ochladiť pílové listy do chvostovej píly, znížte počet zdvihov a vypnite osciláciu.
- Chladenie predlžuje životnosť pílových listov do chvostovej píly.
Kovové profily a rúrky, profily a rúrky z nehrdzavejúcej ocele (< 100 mm) a hrubý plech
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov | 3.0 mm |
Hrúbka | 1.25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Kovové profily a rúrky, Nehrdzavejúca oceľ, profily a rúrky, Hrubé plechy |
Vhodné pre | Oceľové rúrky, liatinové rúrky |
Hrúbka materiálu min./max. | 4-12 mm |
Počet dielov | 3 KS |
Hárky údajov(X)