Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kovový pílový list do chvostovej píly, štyri hviezdičky, Demolition Longlife/nehrdzavejúca oceľ, profesionálny Na demolačné práce

List do chvost. píly 4S, Demolition Longlife, kov
PILOVY PLATOK SADA 3KS DEMOLITION 228X3

Obj. č. 0615922300
EAN 4046777799965

Cena za zvolené balenie
Kovový pílový list do chvostovej píly, štyri hviezdičky, Demolition Longlife/nehrdzavejúca oceľ, profesionálny Na demolačné práce

Obj. č. 0615922300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najvyššia odolnosť a mimoriadne dlhá prevádzková životnosť Vhodné najmä na rezanie nehrdzavejúcej ocele.
  • Zuby s karbidovým hrotom zaručujú veľmi dlhú životnosť a maximálnu odolnosť, najmä pri rezaní nehrdzavejúcej ocele.

  • Vďaka mimoriadne širokému dizajnu pílový list vykonáva presné rezy a v pravom uhle
Upozornenie
  • Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.

  • Ak chcete ochladiť pílové listy do chvostovej píly, znížte počet zdvihov a vypnite osciláciu.

  • Chladenie predlžuje životnosť pílových listov do chvostovej píly.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kovové profily a rúrky, profily a rúrky z nehrdzavejúcej ocele (< 100 mm) a hrubý plech

Dĺžka (L)

225 mm

Rozstup zubov

3,0 mm

Hrúbka

1,25 mm

Obzvlášť vhodné pre

Kovové profily a rúrky, Nehrdzavejúca oceľ, profily a rúrky, Hrubé plechy

Vhodné pre

Oceľové rúrky, liatinové rúrky

Hrúbka materiálu min./max.

4-12 mm

Počet dielov

3 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie