Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCo DIN 338 Red Line, 19 ks, Syska

Špirál. vrták HSCo DIN 338 Red Line, 19 ks, Syska
SADA VRTAKOV HSCO DIN338 19 DIELNA

Obj. č. 0617400019
EAN 4065233128576

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCo DIN 338 Red Line, 19 ks, Syska

Obj. č. 0617400019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.

Rýchle vŕtanie


  • Zúženie jadra vrtáka zaisťuje menšie trenie počas vŕtania, a preto je potrebná menšia posuvná sila.

  • Nabrúsenie robustného hrotu s krátkou pracovnou dĺžkou umožňuje rýchle vŕtanie pomocou akumulátorovej a káblovej vŕtačky na stavenisku a pri montáži.

  • Mimoriadne účinný odvod triesky


Samocentrovací


Priečne brúsenie zabezpečuje vynikajúci centrovací efekt aj na oblých povrchoch, čo eliminuje potrebu jamkovania alebo predvŕtavania



Dobrý rezný výkon


Rezný materiál HSCo (M35) s obsahom 5 % kobaltu má vyššiu tepelnú odolnosť a tvrdosť, aby vyhovoval aj náročným požiadavkám.



Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Oceľ a nehrdzavejúca oceľ

Obsahuje Špirálový vrták HSCo DIN 338 Red Line, 19 ks, Syska:
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,5MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line
1 x
Špir. vrták HSCo DIN 338, typ RN, bronz. Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D10,0MM

REDSTRIPE
Popis: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie