Špirálový vrták HSCo8 WN MAGMA
Špirálový vrták, HSCo8, typ WN, RH MAGMA
VRTAK NA TVRDE MAT HSCO8 WN MAGMA 4,2MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne vysoká stabilita pri vŕtaní a rezná sila
Vystužené jadro a skrátená dĺžka špirály podľa DIN 1897 s celkovou dĺžkou podľa DIN 338
Mimoriadne vysoká odolnosť proti rozbitiu
Optimalizovaná rezná hrana a špeciálny plochý uhol špirály
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma a 8 % kobaltová zliatina
- Až 9x dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy
- Až 2x dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami
- Odolnosť voči teplotám až do 800 °C
Optimálne centrovanie počas práce a menšie potrebné úsilie
Uhol hrotu 135° a optimalizované krížové podbrúsenie
Stopka s 3 plochami (od priemeru 4 mm)
- Bez prekĺzania v skľučovadle na vrtáky: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod pohonu
- Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla na vrtáky
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Hárky údajov(X)
- Materiály, ktoré sa ťažko obrábajú (napr. Hardox 400 – 500), ako sú lopaty rýpadiel, doplnky nákladných automobilov, pancierovanie, snežné pluhy, poľnohospodárske stroje atď.
- Otvory v konvenčných oceliach, keď sa vyžaduje dlhá životnosť
Ak je to možné, použite dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
![]() | |
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka, Stred frézovania/vŕtania |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdý apevný materiál |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | CS / 3xD |
Priemer (Ø) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 75 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 22 mm |
Priemer stopky | 4,2 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Rezný materiál | HSCo8 |
Vrcholový uhol | 135 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1550 N/mm² |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Titán, Titánové zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 1,0 – 3,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 1,0 | od priemeru 2,0 | od priemeru 3,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 2228 | 3183 | 0,020 | 1114 | 1592 | 0,030 | 743 | 1061 | 0,040 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,020 | 1114 | 1432 | 0,030 | 743 | 955 | 0,040 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 6366 | 9550 | 0,030 | 3183 | 4775 | 0,040 | 2122 | 3183 | 0,050 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 5730 | 7000 | 0,030 | 2865 | 3500 | 0,040 | 1910 | 2334 | 0,050 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 250 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,025 | 1114 | 1432 | 0,035 | 743 | 955 | 0,045 |
| Hardox | ≤ 1 550 N/mm² | 4 | 6 | 1273 | 1910 | 0,015 | 637 | 955 | 0,020 | 424 | 637 | 0,030 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 8 | 10 | 2538 | 3183 | 0,025 | 1273 | 1592 | 0,035 | 849 | 1061 | 0,040 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 8,0 – 12,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | od priemeru 12,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 279 | 398 | 0,100 | 223 | 318 | 0,120 | 186 | 265 | 0,140 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,120 | 186 | 239 | 0,140 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,120 | 637 | 955 | 0,140 | 531 | 796 | 0,160 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,120 | 573 | 700 | 0,140 | 477 | 584 | 0,160 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 250 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,125 | 186 | 239 | 0,140 |
| Hardox | ≤ 1 550 N/mm² | 4 | 6 | 159 | 239 | 0,080 | 127 | 191 | 0,100 | 106 | 159 | 0,110 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,100 | 255 | 318 | 0,125 | 212 | 265 | 0,140 |
| Pre priemer 4,0 – 6,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | od priemeru 6,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 557 | 796 | 0,050 | 446 | 637 | 0,060 | 371 | 531 | 0,080 |
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,050 | 446 | 573 | 0,060 | 371 | 477 | 0,080 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,060 | 1273 | 1910 | 0,080 | 1061 | 1592 | 0,100 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 1432 | 1751 | 0,060 | 1146 | 1401 | 0,080 | 955 | 1167 | 0,100 |
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1 250 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,063 | 446 | 573 | 0,070 | 371 | 477 | 0,080 |
| Hardox | ≤ 1 550 N/mm² | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,040 | 255 | 382 | 0,050 | 212 | 318 | 0,060 |
| Pružinové ocele | ≤ 1 100 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,060 | 509 | 637 | 0,070 | 424 | 531 | 0,080 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!