Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Špirálový vrták HSCo DIN 338 SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSCO DIN338 D5,7MM

Obj. č. 0626940570
EAN 4065746376877

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0626940570

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multivýkonný vrták s unikátnou technológiou SMART STEP (od Ø 2,5 mm) pre manuálne vŕtanie vysoko presných kruhových otvorov takmer do všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorné ocele a titán. Vhodný taktiež na všeobecné aplikácie vŕtania do bežnej ocele s pevnosťou až 1 200 N/mm², ako aj liatiny, neželezných kovov, tvrdého a mäkkého dreva.

Novo navrhnutá stupňovitá geometria hrotu vrtáka (od priemeru 2,5 mm)



Výrazne rýchlejší ako bežné špirálové vrtáky



Výrazne menšia námaha v porovnaní s vŕtaním s konvenčným mimoriadne dlhým špirálovým vrtákom



Presné okrúhle otvory bez jamkovania



Extrémne pohodlné vŕtanie


  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Jednoduché prevŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Ideálny na vyvŕtanie nitov

  • Ideálny na vŕtanie okrúhlych materiálov alebo rúr s vysokými požiadavkami na centrovanie, presnosť a životnosť, ako napríklad pri konštrukcii zábradlia


Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné ručné vŕtanie otvorov až do pr. 20 mm bez predvŕtania


  • Optimalizovaná geometria hrotu vrtáka

  • Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > menovitého priemeru otvoru 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka.


Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze

Upozornenie

Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na vŕtanie kruhových potrubí (napr. pri konštrukcii zábradlia), na vŕtanie závitových svorníkov, nitovacích otvorov, na vŕtanie do plechu a tenkostenných profilových materiálov

  • Ideálny pre vysoko presné, pohodlné a rýchle vŕtanie do pevných materiálov

  • Ideálny pre otvory s veľkým priemerom
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie