PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY 2-CUTTER SDS-PLUS Red Line
Príklepový vrták Plus Red Line
VRTAK PLUS D8,0 L210/150MM
REDSTRIPE

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hriadeľ SDS-Plus
Dve oblé drážky na axiálne upevnenie a dve klinové drážky na optimálny prenos krútiaceho momentu. Vhodný pre elektrické kladivá až do 5 kg.
Výnimočné vlastnosti pre vŕtanie
Vytvára dobrú geometriu otvoru na následné použitie mechanických kotiev, ktoré vyžadujú pomerne presný a hladký priemer vŕtania.
Umožňuje hladké vŕtanie
Špička z karbidu volfrámu hladko odvádza prach z vŕtania od špičky a zaisťuje optimálny priebeh vŕtania.
Zvýšená odolnosť
Zosilnený karbidový prvok s vystužovacími fázami zaisťuje zvýšenú odolnosť.
Vysoká odolnosť voči zlomeniu
Umožňuje to zosilnenie jadra skrutkovice vrtáka.
2-drážkový dizajn hrany v tvare U
Umožňuje účinné odstraňovanie prachu a štandardnú životnosť
Presné vŕtanie
Vytvára veľmi dobrú geometriu otvoru na ďalšie použitie spojovacích kolíkov a kotiev.
- Železné výstuhy sa môžu vŕtať len s povolením statika
- Pred použitím dlhých vrtákov najskôr vykonajte predvŕtanie s krátkym vrtákom rovnakého priemeru!
Hárky údajov(X)
Murivo:
Priechodový otvor v betóne a tehlách, výnimočne vhodné na osadzovanie výstuže, závitových tyčí a chemických kotiev.
Inštalatérske práce:
Na bežné upevňovanie vodovodných, plynových, klimatizačných potrubí na betónových stenách a stropoch.
Elektroinštalácia:
Osadzovanie elektrických panelov a elektrických vedení
Dvere/okná:
Polohovanie drevených a hliníkových rámov
Tesárstvo:
Upevnenie nábytku k stene pomocou plastových kotiev a skrutiek.
Kovovýroba:
Vhodné na povýrobné procesy zahŕňajúce vŕtanie otvorov na inštaláciu zábradlí z ocele/nehrdzavejúcej ocele, schodísk atď.