Sada závitových očiek HSS Performance M3 – M12 pre štandardné metrické závity ISO 7 ks
Závitové očko, HSS WN, závit M , 7ks Syska
OCKO ZAVITOVE-PERFM-OCEL-HSS-SADA M3-M12
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné používanie s akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi a na sústruhu
Štandardné závitové očko s vonkajším priemerom 25 x 9 mm umožňuje rýchle a presné rezanie (M3 – M10) a opravu (M3 – M12) vonkajších závitov v 3-čelusťovom skľučovadle v kombinácii so špeciálne vyvinutým adaptérom (pol. č.0659999001).
Ekonomické a manuálne používanie
Namiesto piatich nástrojov potrebujete na ručné vyrezanie vonkajších závitov M3 – M12 len jeden držiak závitového očka.
Výnimočný výkon
- Až dvakrát dlhšia životnosť vďaka povrchovej nitrácii a novo vyvinutej geometrii nástroja
- Vynikajúce odvádzanie triesok v smere rezu vďaka špirálovému hrotu
Vysoká úroveň procesnej spoľahlivosti
vďaka lapovanému nitrovanému povrchu a dlhšiemu rezu
Jednoduché používanie
- Jednoduchšie rezanie a nižší uťahovací moment v porovnaní s bežnými závitnicami
- Nižšia úroveň trenia ako u bežných závitníc
- Možné použitie na oboch stranách vďaka obojstrannej reznej hrane
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Hárky údajov(X)
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Závitnice sú vhodné na ručné používanie s bežnými držiakmi závitníc, ako aj pre aplikácie v akumulátorových vŕtačkách a na sústruhu (v kombinácii s položkou č. 0659 990 001).
- V prípade ručného používania dodržiavajte nasledovné: Závitnica sa umiestňuje do držiaka závitnice vo výške strednej skrutky. Skrutky sa uťahujú pomocou skrutkovača. Závitnica sa umiestňuje vertikálne na obrobok. Možné použitie z oboch strán. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.
- Pri používaní v akumulátorových vŕtačkách alebo na sústruhu dodržiavajte prevádzkové pokyny na používanie adaptéra, ktorý bol špeciálne vyvinutý na daný účel, pol. č. 0659999001.
Počet dielov v sortimente/súprave | 7 KS |
Materiál | HSS |
OCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M3
ZEBRAOCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M4
ZEBRAOCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M5
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6
ZEBRATHRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8
ZEBRAOCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M10
ZEBRAOCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M12
ZEBRAAk pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!