Testovacia súprava strojových závitníkov HSCo VaryTap, zelený, slepý otvor, DIN 371, 4 ks
Kazeta závitn. HSCo VaryTap, gr. test. súpr., 4 ks
ZAVITNIK-VARYTAP-SLEPY-ZELENY-SADA-4KS
ZEBRA



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nanovo navrhnutá geometria Vario
Optimalizovaný odvod triesok zabraňuje ich hromadeniu
Optimalizovaná príprava reznej hrany vďaka viacstupňovému procesu dokončovania
Vynikajúci odvod triesok a dokonalý súlad s kalibrom
Mimoriadne dlhá drážka
Optimalizovaný prívod chladiacej kvapaliny a odvod triesok pre hlboké závity
Zošikmená závitová časť
Menšie riziko odštiepenia nástroja počas spätného chodu
Geometria sklonu presne prispôsobená pre nehrdzavejúcu oceľ
Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými strojovými závitníkmi
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Pri rezaní závitov je potrebné použiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 4 PCS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Slepý otvor ≤ 2,5 × d |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre typ stroja | Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Kľúč |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun [mm/r] |
n = rýchlosť otáčania [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Hodnoty rezania | |||||||||
Pre M6 - M8 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | vc | M6 | M8 | |||||
n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | ||||
Ocele | |||||||||
Ocele | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 |
Ocele | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 |
Ocele | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 |
Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
Nehrdzavejúce ocele | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 |
Nehrdzavejúce ocele | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 |
ZAVITNIK-SLEPY-HSCO-VARYTAP-ZELENY-M6
ZEBRAZAVITNIK-SLEPY-HSCO-VARYTAP-ZELENY-M8
ZEBRAAk pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!