Držiak závitového očka pre vŕtačky 6 ks
Držiak, akumulátorová vŕtačka, 6 ks Syska
DRZIAK-OCKA-PRE-AKU-M3-M8- SADA 6KS



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cenovo výhodné
Na rezanie závitov M3 − M10 a opravu závitov M3 − M12 so závitovými očkami je potrebný len jeden adaptér.
Rýchla výmena závitových očiek
Guľôčkový upínací systém umožňuje rýchle zaistenie závitových očiek v adaptéri a ich vysunutie.
Jednoduché používanie
- Symboly na adaptéri umožňujú jednoduché a správne používanie.
- Vďaka zárezom môžete jednoducho sledovať rezaný vonkajší závit a odstrániť prípadné zaseknuté ostriny.
- Dĺžku rezaného alebo opravovaného závitu môžete jednoducho skontrolovať pomocou mierky.
- Otvor na ostriny integrovaný vo vodiacich prvkoch závitového očka zachytáva hrubé ostriny a zabezpečuje čistý a bezpečný postup práce.
Vrátane vodiacich prvkov závitového očka M3 – M8
- Na dokonalé vertikálne rezanie závitu.
- S integrovaným otvorom na ostriny na zachytenie najväčších ostrín a zaistenie čistého a bezpečného pracovného postupu.
Stopka s 3 plochami
- Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prevod pohonu
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Prečítajte si podrobné pokyny na používanie, bezpečnostné opatrenia a riešenie problémov uvedené v návode na používanie.
Hárky údajov(X)
- Vložte závitové očko do adaptéra držiaka a zaistite ho.
- Na vykonanie jednoduchého, vertikálneho rezu možno voliteľne použiť zodpovedajúci vodiaci prvok závitového očka, ktorý je súčasťou dodávky. V takomto prípade zatlačte vodiaci prvok závitového očka priamo do otvoru držiaka závitového očka tak, aby bol trojuholník otočený smerom dopredu, a otočením o štvrť otáčky ho zaistite.
- Je dôležité, aby ste vodiaci prvok po dokončení rezu zložili.
- Adaptér pevne upevnite do skľučovadla akumulátorovej vŕtačky alebo sústruhu.
- Naneste chladiacu kvapalinu alebo mazivo a začnite rezať vonkajší závit.
Počet dielov v sortimente/súprave | 6 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!