Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 1
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 2
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 3
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 4
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 5
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 6
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 7
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt - KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA - 8

Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt

Diam. kot. L na asf.,ruč.rez/rez.škár
KOTUC REZNY DIAMANT.ASFALT ZEBRA

Obj. č. 0666750351
EAN 4045727114407

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, na asfalt

Obj. č. 0666750351

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Diamantový rezný kotúč špeciálne vyvinutý na výstavbu ciest

Longlife


Optimalizovaná životnosť s ľahším rezaním



Mimoriadne vysoké segmenty: 15 mm



Špeciálne ochranné segmenty chránia hlavnú čepeľ pred nadmerným zarezaním

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Režte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálna na: asfalt, betón (drsný), čerstvý betón, maltu, omietku, stierku a mäkké vápenno-pieskové tehly

  • Pre ručné frézy a podlahové píly

  • Na suché aj mokré rezanie

Priemer (Ø)

350 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Výška segmentu

15 mm

Hrúbka segmentu

3,2 mm

Počet segmentov

21 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

5400 U/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie